- 天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上 天領まな板 27299914

天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27299914 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
耐熱温度(℃)90 長さ(mm)500 幅(mm)250 質量(kg)2.5 厚さ(mm)20 寸法(mm)K1 500×250×20 EBM品番4193200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27299914 - 39413563 K1 ハイコントラストまな板 1枚入り 天領まな板 ハイコントラストまな板 1枚入り 天領まな板 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする