天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299939
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
質量(kg)
3.6
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
K3 600×300×20
EBM品番
4193400