天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27300054 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,600
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
耐熱温度(℃)90 長さ(mm)1500 幅(mm)500 質量(kg)15 厚さ(mm)20 寸法(mm)K12 1500×500×20 EBM品番4194600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする