天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27300106
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,800
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
質量(kg)
32.4
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
K16B 1800×900×20
EBM品番
4195100