天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27300325
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥153,100
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
質量(kg)
60
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
K17 2000×1000×30
EBM品番
4197300