※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 一枚物カラーまな板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27300413
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
種別
ベージュ
長さ(mm)
550
幅(mm)
270
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
K2 550×270×20
質量(kg)
3
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8237210