天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 一枚物カラーまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27300657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
グリーン
種別
グリーン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
450
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
K10C 1000×450×20
質量(kg)
8.5
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8239040