天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 一枚物カラーまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27300815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ピンク
種別
ピンク
長さ(mm)
500
幅(mm)
250
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
K1 500×250×30
質量(kg)
3.8
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8237120