※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 一枚物カラーまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27300894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ブルー
種別
ブルー
長さ(mm)
750
幅(mm)
330
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
K5 750×330×30
質量(kg)
7.4
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8237730