天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
天領 一枚物カラーまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27300973
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
グリーン
種別
グリーン
長さ(mm)
900
幅(mm)
360
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
K8 900×360×30
質量(kg)
9.7
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8238340