天領 一枚物カラーまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27301034 品番 -
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
グリーン 種別グリーン 長さ(mm)1200 幅(mm)450 厚さ(mm)30 寸法(mm)K11A 1200×450×30 質量(kg)16.2 耐熱温度(℃)90 EBM品番8239540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする