※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
パーカーアサヒ
パーカーアサヒの 料理道具
パーカーアサヒの まな板・解凍ボード
パーカーアサヒの ゴムまな板
アサヒ カラーまな板(合成ゴム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
EBM品番
3510820
注文コード
27301156
品番
SC-101
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・EBM品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
15
質量(kg)
2.1
色
ブルー
耐熱温度(℃)
130
サイズ(mm)
500×250
EBM品番
3510820
注意
食洗器・食器乾燥機には対応しておりません。