※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの 料理道具
住ベテクノプラスチックの まな板・解凍ボード
住ベテクノプラスチックの プラスチックまな板
住友 スーパー耐熱 抗菌まな板(スタンド付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27301418
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
茶
質量(kg)
1.3
サイズ
大
サイズ(mm)
410×230×H15
EBM品番
3170560
材質
ポリエチレン樹脂
耐熱温度(℃)
100