山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 家庭用 積層 まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27301454
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
EBM品番
8120800
寸法(mm)
400×230×H14
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
80
サイズ(mm)
400×230
厚さ(mm)
14
質量(kg)
1.3
サイズ
S