山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27301463
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ブルー
質量(kg)
0.5
サイズ
S
サイズ(mm)
280×160
EBM品番
7350100
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
11
耐熱温度(℃)
80