エフ・エム・アイ
エフ・エム・アイの 厨房機器・設備・調理機械
エフ・エム・アイの 下調理機器類
エフ・エム・アイの 切さい機
ロボ・クープ マルチ野菜スライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27302583
品番
CL-52E
参考基準価格(税別)
¥443,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
質量(kg)
22
電流(A)
9.5A
消費電力(W)
760
電源
単相100V50/60Hz
外寸(mm)
370×310×H660
回転数
400rpm(50Hz)/480rpm(60Hz)
処理能力
最大400kg/h
EBM品番
7893610