レーベン販売
レーベン販売の キッチン・調理用品
レーベン販売の スライサー・削り/おろし/ジューサー
レーベン販売の おろし金
ののじ ふわとろおろし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27307937
品番
LDS-07GY
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
刃:430ステンレス、フレーム:ABS、柄部、ヘッド:TPE、トレー:PCTG
質量(g)
180
外寸(mm)
293×108
EBM品番
8277300