※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30コネクタ形状-オートスイッチ品番M9N注文コード27308076品番CDA2F80-30Z-M9NL
参考基準価格(税別)¥30,250販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はストローク・コネクタ形状・オートスイッチ品番など308種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易