サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
サンクラフトの お玉・レードル
愛妻専科 卓上お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27310143
品番
6cm
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ハンドル部:メラミン樹脂
種別
45cc
容量(mL)
45
直径×長さ(mm)
60×233
EBM品番
5841100