サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
サンクラフトの あく取り・すくい網・かす揚げ
愛妻専科 かす揚げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27310195
品番
AL-14
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
直径(Φmm)
82
長さ(mm)
310
材質
ハンドル部:メラミン樹脂
寸法(cm)
9
直径×長さ(mm)
82×310
EBM品番
5841600