サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
サンクラフトの お玉・レードル
愛妻専科 ソフトお玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27310213
品番
8.5cm
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ハンドル部:メラミン樹脂、先端:ナイロン
種別
75cc
耐熱温度(℃)
先端:180
直径×長さ(mm)
85×290
EBM品番
5841900