※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
EBM(江部松商事)の こし袋・こし布
EBM ネット だしこし袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
410×330
サイズ
小
注文コード
27311175
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
紐閉じ式
種別
小
寸法(mm)
410×330
サイズ
小
混率(%)
ポリエステル100%
EBM品番
7344360