EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
EBM(江部松商事)の こし袋・こし布
EBM メッシュ だしこし布
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
450×450
サイズ
大
注文コード
27311193
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
紐閉じ式
種別
大
寸法(mm)
450×450
サイズ
大
混率(%)
ポリエステル100%
EBM品番
7344410