EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
EBM(江部松商事)の こし袋・こし布
EBM 天竺さらし だしこし袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27311367
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
インドを天竺と呼んだ時代に輸入されたことから、この名が残りました。
ホワイトソースやデミグラスソースなど、粘度のあるソース作りに適しています。
仕様
紐閉じ式
種別
小
寸法(mm)
410×330
サイズ
小
混率(%)
綿100%
EBM品番
7741010