EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
EBM(江部松商事)の こし袋・こし布
EBM 厚手ガーゼ だしこし袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27311376
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
二重構造のため、丈夫で漉しやすく、食材のカスがほとんど出ません。
和洋中なんでも使えるスタンダードな一枚
仕様
紐閉じ式
寸法(mm)
450×400
サイズ
大
混率(%)
綿100%
EBM品番
462200
種別
大