EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
EBM(江部松商事)の こし袋・こし布
EBM 厚手ガーゼ だしこし袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27311385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
二重構造のため、丈夫で漉しやすく、食材のカスがほとんど出ません。
和洋中なんでも使えるスタンダードな一枚
仕様
紐閉じ式
寸法(mm)
410×330
サイズ
小
混率(%)
綿100%
EBM品番
462300
種別
小