住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PE 天むす型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27312356
品番
OA2LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
関東型 2ヶ取
材質
高圧ポリエチレン
寸法(mm)
出来上がり:70×65×H25mm
質量(g)
米飯:80
穴数
2
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
824000