住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PE 天むす型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27312365
品番
OA3LT
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
関西型 3ヶ取
材質
高圧ポリエチレン
寸法(mm)
出来上がり:83×75×H30mm
質量(g)
米飯:90
穴数
3
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
824100