住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PE 五平餅押し型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27312374
品番
GOHE5
参考基準価格(税別)
¥18,250
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
穴数
5
材質
低密度ポリエチレン
種別
5ヶ取
質量(g)
100
内寸(mm)
100×55×H12
耐熱温度(℃)
70
EBM品番
822500