EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の 野菜等抜き型
EBM 18-8 手造り業務用 抜型 春
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27313345
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
寸法(mm)
23×20
サイズ
バラB
種別
梅 バラB
型
梅
EBM品番
4276520
直径(Φmm)
22
高さ(mm)
45