EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の 野菜等抜き型
EBM 18-8 手造り業務用 抜型 春
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27313363
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
寸法(mm)
42×38
サイズ
バラD
種別
梅 バラD
型
梅
EBM品番
4276540
直径(Φmm)
31
高さ(mm)
45