EBM(江部松商事)
EBM 18-8 手造り業務用 抜型 夏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
バラD
バラA
バラB
バラC
バラD
バラE
種別
ひょうたん バラD
ひょうたん バラD
ひょうたん バラD
朝顔の葉 バラD
ぼたん バラD
蝶 バラD
花弁 バラD
鮎 バラD
ひょうたん バラA
ひょうたん バラB
ひょうたん バラC
ひょうたん バラE
朝顔の葉 バラA
朝顔の葉 バラB
朝顔の葉 バラC
朝顔の葉 バラE
ぼたん バラA
ぼたん バラB
ぼたん バラC
ぼたん バラE
蝶 バラA
蝶 バラB
蝶 バラC
蝶 バラE
花弁 バラA
花弁 バラB
花弁 バラC
花弁 バラE
鮎 バラA
鮎 バラB
鮎 バラC
鮎 バラE
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27314264
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
種別
ひょうたん バラD
寸法(mm)
40×21
型
ひょうたん
サイズ
バラD
高さ(mm)
45
EBM品番
4278140