※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の 野菜等抜き型
EBM 18-8 手造抜型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
#5
種別
春 竹 #5
型
春竹
注文コード
27316197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別・型
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
種別
春 竹 #5
寸法(mm)
47×57
型
春竹
サイズ
#5
高さ(mm)
45
EBM品番
3092130