※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の 野菜等抜き型
EBM 18-8 手造抜型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
#4
種別
春 梅 #4
型
春梅
注文コード
27316215
品番
-
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別・型
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
種別
春 梅 #4
寸法(mm)
Φ45
型
春梅
サイズ
#4
高さ(mm)
45
EBM品番
3092220