IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
IKDの お玉・レードル
IKD抗菌ステンレス 水杓子(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27317798
品番
16cm
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
柄:ポリプロピレン
種別
1.4L
容量(mL)
1400
深さ(mm)
75
柄長さ(mm)
360
内径(mm)
160
EBM品番
7669100