※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
キャンブロ フードパン クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27318148
品番
1/8-100mm
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(L)
1
材質
ポリカーボネイト
深さ(mm)
100
外寸(mm)
162×132
耐熱温度(℃)
-40〜99
EBM品番
8922200