※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
キャンブロ フードパン クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27318157
品番
1/8-150mm
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
容量(L)
1.46
材質
ポリカーボネイト
深さ(mm)
150
外寸(mm)
162×132
耐熱温度(℃)
-40〜99
EBM品番
8922300