※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
キャンブロ ホットパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27318236
品番
1/8-65mm
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(L)
0.67
材質
ポリアミド
深さ(mm)
65
外寸(mm)
162×132
耐熱温度(℃)
-40〜149
EBM品番
8922800