貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の ヘラ・スパチュラ
チョコヘラ(温度計付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27321063
品番
DL6312
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ヘラ:ポリプロピレン
種別
白
寸法(mm)
295×25×H8
耐熱温度(℃)
110
EBM品番
3183810