ピアッツア
ピアッツアの キッチン・調理用品
ピアッツアの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ピアッツアの 調理スプーン・サーバースプーン
ピアッツァ 18-10 ピザピール(穴付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27322646
品番
232020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ターナー、ハンドル:ステンレス、グリップ:木製
種別
20cm
全長(mm)
1800
直径(Φmm)
200
EBM品番
3324000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27322646
232020
46661765
20cm(穴付)
UK ピザピール
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)