ピアッツア
ピアッツアの キッチン・調理用品
ピアッツアの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ピアッツアの 調理スプーン・サーバースプーン
ピアッツァ 18-10 ピザピール(穴付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27322655
品番
232024
参考基準価格(税別)
¥23,150
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ターナー、ハンドル:ステンレス、グリップ:木製
種別
24cm
全長(mm)
1840
直径(Φmm)
240
EBM品番
3324100