マルカート
マルカートの キッチン・調理用品
マルカートの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
マルカートの 専用カッター・くりぬき
マルカート パスタバイク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ロッソ
注文コード
27322987
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
8353950
全長(mm)
160
幅(mm)
140
ローラー径(Φmm)
38
切断幅(mm)
全ローラー装着時:(最小生地カット)10、(最大生地カット・ローラー2個装備)115
質量(g)
161
材質
クロームメッキスチール、ABS樹脂
種別
ロッソ