EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋
EBM 18-8 業務用角蒸器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27323669
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
内寸(mm)
360×360
種別
2段
容量
ご飯:約2.8升、茶碗蒸し:約11ケ(1段当たり目安)
サイズ(cm)
36
段数
2
材質
中段・蓋:18-8ステンレス製
高さ(mm)
中段・水槽:125
深さ(mm)
(中段)100
板厚(mm)
0.7
寸法(cm)
36
EBM品番
464800