EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋
EBM 業務用 電磁角蒸器(レギュラータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27323933
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
内寸(mm)
300×300
種別
2段
サイズ(cm)
30
段数
2
寸法(cm)
30
材質
水槽:18-0ステンレス、中段・蓋:18-8ステンレス製
深さ(mm)
125
板厚(mm)
1
EBM品番
6551300