EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋
EBM 18-0 角蒸器専用ガス台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27324089
品番
33cm用
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
33用
種別
13A
寸法(cm)
430×335×H175
ガス消費量(kW)
5.7
EBM品番
469120
仕様
ジェットバーナー使用
接続口径(Φmm)
ゴム管3分口(Φ9.5)