EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋
EBM 18-0 角蒸器専用ガス台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27324143
品番
42cm用
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
42用
種別
13A
寸法(cm)
520×425×H175
ガス消費量(kW)
9.4
EBM品番
469420
仕様
ジェットバーナー使用
接続口径(Φmm)
ゴム管3分口(Φ9.5)