EBM 18-0 角蒸器専用ガス台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27324177 品番 50cm用
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
サイズ(cm)50用 種別LP 寸法(cm)600×555×H175 ガス消費量(kW)13.1 EBM品番469610 仕様ジェットバーナー使用 接続口径(Φmm)ゴム管3分口(Φ9.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする