サンクラフト
サンクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サンクラフトの グラス・食器・カトラリー
サンクラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パティシエール SV パイ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(cm)
21
注文コード
27327029
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
種別
PP-601
加工
内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装
耐熱温度(℃)
外側:250
EBM品番
8272000
内径(cm)
21