※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)10
オートスイッチ追記号2ヶ付
オートスイッチ有無あり
注文コード27330058
品番MXQ6-10P-M9NWV-XC4A
参考基準価格(税別)¥60,010
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ追記号・オートスイッチ有無など4440種類から選べます
他の種類を見る
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20〜50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり