タイジ
タイジの 厨房機器・設備・調理機械
タイジの サービス機器類
タイジの 料理保温機器/温蔵庫
タイジ フードショーケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27337714
品番
FS-100
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
EBM品番
1093910
外寸(mm)
450×290×H354
消費電力(W)
120
庫内温度(℃)
30℃〜35℃(室温20℃のとき)
扉開閉方式
背面オープン
電源
単相100V
質量(kg)
5
付属品
バット×1枚、アミ×1枚、レフランプ×2